TSL - Tira flexible KROS 6 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 6.000K IP65/H 2.212lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02440551
Ref.Sonepar
833973
EAN
8435517543948
Tira flexible KROS 6 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 6.000K IP65/H 2.212lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2212 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL