TSL - Tira flexible KROS 7 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 5.000K IP65/H 2.240lm/m CRI>80 12mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440552R
Ref.Sonepar
836739
EAN
8435517543979
Tira flexible KROS 7 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 5.000K IP65/H 2.240lm/m CRI>80 12mm (rollo 5m). Temperatura de color de 5000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2240 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de productos textiles y alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL