TSL - Tira flexible KROS 8 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 4.000K IP65/H 2.240lm/m CRI>80 12mm - 02440553
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440553
Ref.Sonepar
828601
EAN
8435517543986
Tira flexible KROS 8 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 4.000K IP65/H 2.240lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2240 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.