TSL - Tira flexible KROS 9 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP65/H 2.184lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440554
Ref.Sonepar
796171
EAN
8435517544006
Tira flexible KROS 9 SMD2835 160Led/m 14W/m 24VDC 3.000K IP65/H 2.184lm/m CRI>80 12mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14W. 2184 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL