TSL - Tira flexible KUMA 4 SMD2835 240Led/m 22W/m 24VDC 3000K IP20/N 2.901lm/m 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440320
Ref.Sonepar
394588
EAN
8435517513675
Tira flexible KUMA 4 SMD2835 240Led/m 22W/m 24VDC 3000K IP20/N 2.901lm/m 10mm. Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL