TSL - Tira flexible LUAR 3 SMD2835 256 LED/m 34W/m 24VDC 3.000K IP20/N 3.920lm/m CRI>90 12mm - 02420468
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420468
Ref.Sonepar
882496
EAN
8435517538579
Tira flexible LUAR 3 SMD2835 256 LED/m 34W/m 24VDC 3.000K IP20/N 3.920lm/m CRI>90 12mm. Tira flexible de alta intensidad lumínica y reproducción cromática destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad elevada. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como tiendas y cocinas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL