TSL - Tira flexible LYNX 11 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 780lm/m CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440511
Ref.Sonepar
786216
EAN
8499211352749
Tira flexible LYNX 11 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 780lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 780 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL