TSL - Tira flexible LYNX 12 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 2.700K IP20/N 775lm/m CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440512
Ref.Sonepar
816176
EAN
8435517543160
Tira flexible LYNX 12 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 2.700K IP20/N 775lm/m CRI>80 8mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 775 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL