TSL - Tira flexible LYNX 2 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 4.000K IP67/E 750lm/m CRI>80 10mm - 02440502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440502
Ref.Sonepar
810431
EAN
8499211679938
Tira flexible LYNX 2 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 4.000K IP67/E 750lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 750 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL