TSL - Tira flexible LYNX 3 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP67/E 730lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440503
Ref.Sonepar
781770
EAN
8499211290904
Tira flexible LYNX 3 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP67/E 730lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 730 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL