TSL - Tira flexible LYNX 4 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 2.700K IP67/E 725lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440504
Ref.Sonepar
894500
EAN
8435517543009
Tira flexible LYNX 4 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 2.700K IP67/E 725lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 725 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL