TSL - Tira flexible LYNX 5 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 6.000K IP65/H 765lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440505R
Ref.Sonepar
836703
EAN
8435517543030
Tira flexible LYNX 5 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 6.000K IP65/H 765lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 765 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL