TSL - Tira flexible LYNX 6 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 4.000K IP65/H 775lm/m CRI>80 10mm - 02440506
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440506
Ref.Sonepar
836622
EAN
8435517543047
Tira flexible LYNX 6 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 4.000K IP65/H 775lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 775 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL