TSL - Tira flexible LYNX 7 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP65/H 755lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440507
Ref.Sonepar
836222
EAN
8435517543061
Tira flexible LYNX 7 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP65/H 755lm/m CRI>80 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 755 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL