TSL - Tira flexible LYRA 7SMD2835 126Led/m 3000K IP65/H2.050lm/m 14mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02280365
Ref.Sonepar
394548
EAN
8435517517574
Tira flexible LYRA 7SMD2835 126Led/m 3000K IP65/H2.050lm/m 14mm. Tira flexible diseñada para reducir la intensidad soportada por sus diodos y destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad elevada. Apropiada para ambientes húmedos y expuestos. Se recomienda para aplicaciones como hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL