TSL - Tira flexible OGMA 3 SMD2835 160 LED/m 16,4W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.890lm/m CRI>90 10mm - 02420460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420460
Ref.Sonepar
847479
EAN
8435517538494
Tira flexible OGMA 3 SMD2835 160 LED/m 16,4W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.890lm/m CRI>90 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 16,4W. 2300 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de tiendas y cocinas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL