TSL - Tira flexible OWENS 1 SMD2835 120 LED/m 8,8W/m 48VDC 6.000K IP67/E 950lm/m CRI>80 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420438
Ref.Sonepar
760217
EAN
8435517538654
Tira flexible OWENS 1 SMD2835 120 LED/m 8,8W/m 48VDC 6.000K IP67/E 950lm/m CRI>80 12mm. Tira flexible de 48VDC y alta densidad de led, utilizada para iluminación orientativa y de señalización. Su especial desarrollo permite la instalación de una tira continua de hasta 30 metros alimentada únicamente en uno de sus extremos. Apropiada para muros o paredes exteriores con escaso espacio de instalación de fuentes de alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL