TSL - Tira flexible ROWS 2SMD2835 480Led/m 4000K IP20/N 6.250lm/m 25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440372
Ref.Sonepar
623807
EAN
8435517517710
Tira flexible ROWS 2SMD2835 480Led/m 4000K IP20/N 6.250lm/m 25mm. Tira flexible con triple fila de diodos. Su ancho y disposición la hacen especial para la instalación en luminarias LITE, ya que posee una alta luminosidad pero conserva un corte mínimo de 50 mm. Especialmente pensada para fabricación a medida e instalación en oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL