TSL - Tira flexible ROWS 3SMD2835 480Led/m 3000K IP20/N 5.900lm/m 25mm - 02440373
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440373
Ref.Sonepar
590435
EAN
8435517517734
Tira flexible ROWS 3SMD2835 480Led/m 3000K IP20/N 5.900lm/m 25mm. Tira flexible con triple fila de diodos. Su ancho y disposición la hacen especial para la instalación en luminarias LITE, ya que posee una alta luminosidad pero conserva un corte mínimo de 50 mm. Especialmente pensada para fabricación a medida e instalación en oficinas y ámbito residencial.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL