TSL - Tira flexible ROWS 7SMD2835 240Led/m 3000K IP20/N 2.400lm/m 20mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440377
Ref.Sonepar
621514
EAN
8435517517819
Tira flexible ROWS 7SMD2835 240Led/m 3000K IP20/N 2.400lm/m 20mm. Tira flexible con doble fila de diodos. Su ancho y disposición la hacen especial para la instalación en luminarias LITE y perfilería, ya que posee una alta luminosidad pero conserva un corte mínimo de 50 mm. Especialmente pensado para la fabricación a medida e instalación en oficinas y ámbito residencial.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL