TSL - Tira flexible SIDD 2 SMD2216 288Led/m 10,5W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.500lm/m CRI>90 5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440605
Ref.Sonepar
884459
EAN
8435517545089
Tira flexible SIDD 2 SMD2216 288Led/m 10,5W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.500lm/m CRI>90 5mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 10,5W. 1500 lúmenes y una densidad de LED de 288 con un IP20N. Dimensiones de 5000x5x1,5mm con corte mínimo de 27,8mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de perfumería y alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL