TSL - Tira flexible SIDD 3 SMD2216 288Led/m 10,5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.400lm/m CRI>90 5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440606
Ref.Sonepar
834966
EAN
8435517545102
Tira flexible SIDD 3 SMD2216 288Led/m 10,5W/m 24VDC 3.000K IP20/N 1.400lm/m CRI>90 5mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 10,5W. 1400 lúmenes y una densidad de LED de 288 con un IP20N. Dimensiones de 5000x5x1,5mm con corte mínimo de 27,8mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación textil y de alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL