TSL - Tira flexible THER 1 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 6.000K IP67/E 1.683lm CRI>80 10mm - 02440534
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440534
Ref.Sonepar
850109
EAN
8435517543603
Tira flexible THER 1 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 6.000K IP67/E 1.683lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1683 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL