TSL - Tira flexible THER 10 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.815lm CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440543
Ref.Sonepar
808420
EAN
8435517543788
Tira flexible THER 10 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 4.000K IP20/N 1.815lm CRI>80 8mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1815 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL