TSL - Tira flexible THER 4 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 2.700K IP67/E 1.650lm CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440537
Ref.Sonepar
871474
EAN
8435517543665
Tira flexible THER 4 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 2.700K IP67/E 1.650lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1650 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL