TSL - Tira flexible THER 6 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 4.000K IP65/H 1.760lm CRI>80 10mm - 02440539
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440539
Ref.Sonepar
809999
EAN
8499211673882
Tira flexible THER 6 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 4.000K IP65/H 1.760lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1760 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación oficinas y grandes superficies .