TSL - Tira flexible THER 8 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 2.700K IP65/H 1.705lm CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440541
Ref.Sonepar
858251
EAN
8435517543740
Tira flexible THER 8 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 2.700K IP65/H 1.705lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1705 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL