TSL - Tira flexible THER 9 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.793lm CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440542
Ref.Sonepar
870753
EAN
8435517543764
Tira flexible THER 9 SMD2835 160Led/m 11W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.793lm CRI>80 8mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 11W. 1793 lúmenes y una densidad de LED de 160 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL