TSL - Tira flexible VOLX 1 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 6.000K IP67/E 1.053lm CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02440569
Ref.Sonepar
776530
EAN
8499211210698
Tira flexible VOLX 1 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 6.000K IP67/E 1.053lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1053 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de expositores y vitrinas de joyería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL