TSL - Tira flexible VOLX 10 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 4.000K IP20/N 1.170lm CRI>80 8mm - 02440578
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440578
Ref.Sonepar
809926
EAN
8499211672991
Tira flexible VOLX 10 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 4.000K IP20/N 1.170lm CRI>80 8mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1170 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de expositores de ropa y fruta.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL