TSL - Tira flexible VOLX 11 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 3.000K IP20/N 1.125lm CRI>80 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440579
Ref.Sonepar
804709
EAN
8435517544501
Tira flexible VOLX 11 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 3.000K IP20/N 1.125lm CRI>80 8mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1125 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,5mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de corredores, pasillos y escaleras.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL