TSL - Tira flexible VOLX 3 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 3.000K IP67/E 1.035lm CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440571
Ref.Sonepar
837522
EAN
8435517544341
Tira flexible VOLX 3 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 3.000K IP67/E 1.035lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 3000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1035 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de corredores, pasillos y escaleras.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL