TSL - Tira flexible VOLX 4 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 2.700K IP67/E 990lm CRI>80 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440572R
Ref.Sonepar
854434
EAN
8435517544372
Tira flexible VOLX 4 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 2.700K IP67/E 990lm CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 2700K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 990 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de museos y teatros.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL