TSL - Tira flexible VOLX 5 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 6.000K IP65/H 1.098lm CRI>80 10mm - 02440573
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440573
Ref.Sonepar
781021
EAN
8499211280158
Tira flexible VOLX 5 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 6.000K IP65/H 1.098lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1098 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de expositores y vitrinas de joyería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL