TSL - Tira flexible VOLX 6 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 4.000K IP65/H 1.125lm CRI>80 10mm - 02440574
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440574
Ref.Sonepar
780416
EAN
8499211271842
Tira flexible VOLX 6 SMD2835 120Led/m 9W/m 12VDC 4.000K IP65/H 1.125lm CRI>80 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 12V y potencia de 9W. 1125 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x10x4mm con corte mínimo de 25mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación de expositores de ropa y fruta.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL