TSL - Tira flexible VUGA 2 SMD2835 128Led/m 10,5W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.050lm/m CRI>90 10mm - 02440582
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440582
Ref.Sonepar
908013
EAN
8435517544563
Tira flexible VUGA 2 SMD2835 128Led/m 10,5W/m 24VDC 4.000K IP20/N 2.050lm/m CRI>90 10mm. Temperatura de color de 4000K, voltaje de 24V y potencia de 10,5W. 1550 lúmenes y una densidad de LED de 128 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 62,5mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL