TSL - Tira flexible WILD 1 COF 10W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.000lm/m CRI>90 8mm - 02420470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420470
Ref.Sonepar
578585
EAN
8435517538593
Tira flexible WILD 1 COF 10W/m 24VDC 6.000K IP20/N 1.000lm/m CRI>90 8mm. Temperatura de color de 6000K, voltaje de 24V y potencia de 10W. 1000 lúmenes con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,6mm con corte mínimo de 29,41mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación donde disimular los puntos de luz.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL