TSL - Tira flexible WILD 4 COF 10W/m 24VDC 2.700K IP20/N 820lm/m CRI>90 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420473
Ref.Sonepar
656613
EAN
8435517538623
Tira flexible WILD 4 COF 10W/m 24VDC 2.700K IP20/N 820lm/m CRI>90 8mm. Temperatura de color de 2700K, voltaje de 24V y potencia de 10W. 945 lúmenes con un IP20N. Dimensiones de 5000x8x1,6mm con corte mínimo de 29,41mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminación donde disimular los puntos de luz.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL