TSL - Tira flexible WILD 7 COF 10W/m 24VDC 3.000K IP65/H 935lm/m CRI>90 8mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440642R
Ref.Sonepar
869294
EAN
8435517546468
Tira flexible WILD 7 COF 10W/m 24VDC 3.000K IP65/H 935lm/m CRI>90 8mm (rollo 5m). Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 10W. 940 lúmenes con un IP65W. Dimensiones de 5000x13x4,5mm con corte mínimo de 29,41mm. Apropiada para ambientes de alta humedad y expuestos. Recomendable para iluminación donde disimular los puntos de luz.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL