TSL - TIRA FLEXIBLE ZENIX 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 14.6 W
Flujo luminoso por metro - 1715 lm
Tipo de tensión - CA
Tensión de la lámpara - 220...220 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440704
Ref.Sonepar
894862
EAN
8499213173090
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
14.6 W
Flujo luminoso por metro:
1715 lm
Tipo de tensión:
CA
Tensión de la lámpara:
220...220 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
15 mm
Altura/profundidad:
6 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
0.05 m
Auto adhesivo:
sí
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


