TSL - Transfomador RSP 500W 24VDC

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Transfomador RSP 500W 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante - sí

  • Potencia de salida desde/hasta - 500...500 W

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Clase de protección - I

  • Longitud - 230 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09250314

Ref.Sonepar

394772

EAN

254909250314

Adecuado para tensión constante:

sí

Potencia de salida desde/hasta:

500...500 W

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Longitud:

230 mm

Anchura:

127 mm

Altura:

40.5 mm

Transfomador RSP 500W 24VDC

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL