TSL - Transformador APV 16W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250056
Ref.Sonepar
394750
EAN
8435517502921
Transformador APV de 16W. Tensión de entrada: 90~264V AC. Corriente de entrada: 0,3A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 1,25A. Potencia nominal: 16W. Número de salidas: 1. Protección IP: 42. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL