TSL - Transformador APV 16W 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250064
Ref.Sonepar
394752
EAN
8435517502938
Transformador APV de 16W. Tensión de entrada: 90~264V AC. Corriente de entrada: 0,3A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 24V. Intensidad de salida: 0,67A. Potencia nominal: 16W. Número de salidas: 1. Protección IP: 42. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL