TSL - Transformador HLG 240W H 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250075
Ref.Sonepar
394761
EAN
8435517503003
Transformador HLG de 240W. Tensión de entrada: 90~305V AC. Corriente de entrada: 2A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 24V. Intensidad de salida: 10A. Potencia nominal: 240W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa metálica estanca.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL