TSL - TRANSFORMADOR HLG 320W H 12VDC B - 09250088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250088
Ref.Sonepar
761396
EAN
8435517510520
Transformador HLG de 320W. Tensión de entrada: 90~305V AC. Corriente de entrada: 1,65A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 22A. Potencia nominal: 320W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa metálica estanca.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL