TSL - Transformador LPV 150W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250082
Ref.Sonepar
394763
EAN
8435517503072
Transformador LPV de 150W. Tensión de entrada: 180~305V AC. Corriente de entrada: 1,7A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 10A. Potencia nominal: 150W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL