TSL - Transformador LPV 150W 24VDC

Tecsoled S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante -

  • Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

  • Clase de protección - II

  • Longitud - 191 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09250083

Ref.Sonepar

394764

EAN

8435517503065

Adecuado para tensión constante:

Potencia de salida desde/hasta:

150...150 W

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Longitud:

191 mm

Anchura:

63 mm

Altura:

37.5 mm

Transformador LPV 150W 24VDC

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL