TSL - Transformador LPV 20W 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250065
Ref.Sonepar
394753
EAN
8435517503096
Transformador LPV de 20W. Tensión de entrada: 90~264V AC. Corriente de entrada: 0,35A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 24V. Intensidad de salida: 0,84A. Potencia nominal: 20W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL