TSL - Transformador LPV 35W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250070
Ref.Sonepar
394757
EAN
8435517503102
Transformador LPV de 35W. Tensión de entrada: 90~264V AC. Corriente de entrada: 0,7A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 3A. Potencia nominal: 35W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL