TSL - Transformador LPV 60W 12VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - sí
Intervalo de tensión secundario - 12...12 V
Potencia de salida desde/hasta - 60...60 W
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250050
Ref.Sonepar
394746
EAN
8435517503126
Apto para uso en exteriores:
sí
Intervalo de tensión secundario:
12...12 V
Potencia de salida desde/hasta:
60...60 W
Grado de protección (IP):
IP67
Transformador LPV de 60W. Tensión de entrada: 90~264V AC. Corriente de entrada: 1A. Frecuencia: 47~63Hz. Tensión de salida: 12V. Intensidad de salida: 5A. Potencia nominal: 60W. Número de salidas: 1. Protección IP: 67. Formato: carcasa plástico aislada.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


